Bit slimBit elettrico TORX® T5 x 75 mm

Codice art.: 43140
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43140
EAN / GTIN 4010995431402
Codice del produttore 43140
Numero-L L60070 4131
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità
  • Riduzione dell'ingombro: Basso ingombro grazie al sistema di inserti intercambiabili
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC
  • Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC
  • Footnote: versione non slim Gli slimBit 6 mm devono essere utilizzati solo nel portainserti slimVario® e nel portainserti slimTorque VDE (sistema dinamometrico VDE)
  • A norma IEC 60900