Impermeabile ignifugo Livello 2 Alta Vis giallo/blu navy M

Codice art.: 431320223389M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore gelb / marineblau
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Giacca parafiamma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 431320223389M
EAN / GTIN 7330509783689
Codice del produttore 431320223389M
Numero-L L00980 6027
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
67% poliestere, 33% cotone, spalmato PVC, antivento e impermeabile, resistente alla fiamma, antistatico, 390 g/m²

Tasche
Tasche anteriori con patta
Tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore

Funzionalità
Antivento e impermeabile con cuciture saldate

Dettagli
Collo foderato in pile, Collo alto con cerniera
Rimuovibile, cappuccio regolabile, Cappuccio adattato per casco e protezione dell'udito
Chiusure a scatto in plastica, Bottoni nascosti
Cuciture saldate
Anello a D
Riflettore stampato

Finiture
Fine manica regolabile con chiusura a strappo, Polsino con elastico

Chiusura frontale
Robusta cerniera nascosta a due vie in plastica, Chiusura a tempesta con bottoni

Reflex
Nastro riflettente stampato

Descrizione:

  • Questo impermeabile ha tutto ciò che serve per lavorare in ambienti esposti
  • La giacca ignifuga in materiale high vis e resistente con un alto valore di protezione ha, oltre agli attributi dati vento e impermeabile con cuciture saldate, molte capacità appositamente adattate che vi aiuteranno durante le giornate di lavoro
  • Ha un cappuccio staccabile e regolabile e un colletto foderato in morbido pile
  • È dotato di tasche anteriori facilmente accessibili con coperchi e pulsanti, una tasca Napoleone all'interno della serratura anteriore e una tasca per carte d'identità rimovibile
  • Cerniera a due vie nascosta e robusta con cerniera fino al colletto, bottoni nascosti e abbottonatura antitempesta tengono lontano il bagnato
  • Buona vestibilità e estremità delle maniche regolabili con chiusura a strappo
  • Certificato secondo la norma EN 1149-5
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 14116
  • IEC 61482-2

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, APC 1