801 Spessimetro SRM MarTest

Codice art.: 4308980
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4308980
EAN / GTIN 4059192013738
Codice del produttore 4308980
Numero-L L40080 575
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Quadrante ad alto contrasto, sigillato da O-ring
  • Vetro di visione in vetro minerale per una protezione ottimale:
    - contro graffi o danni da trucioli caldi
    - migliore resistenza ai solventi
  • Custodia protettiva cromata opaca con 3 barre a coda di rondine integrate
  • Meccanismo di misurazione protetto dagli urti
  • Design antimagnetico
  • Regolazione automatica della direzione di tastatura, quindi lettura senza errori
  • Leva doppia con cuscinetti a sfera
  • Protezione da sovraccarico grazie alla frizione antisaltellamento

Descrizione:

Calibro a leva MarTest 801 SRM
  • Campo di misura standard di fabbrica: ± .008″
  • Valore di divisione in pollici: .0001''
Consegna: Valigetta, istruzioni per l'uso, chiave per la sostituzione degli inserti di misura, inserto di misura ø 2 mm, gambo di serraggio 800a3/8

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Diametro della scala in pollici (testo): 1.5″
  • Campo di misura di spessimetro, puntatore fine, sonda in pollici: ± .008″
  • Rotazione del puntatore in pollici (testo): .008″
  • Campo di deviazione totale fges in pollici (testo): .0002″
  • Campo di deviazione fe in pollici (testo): .00012″
  • Campo di inversione del valore di misura fu in pollici (testo): .00012″
  • Ripetibilità fw in pollici (testo): .0001″
  • Campo di misura parziale ft in pollici (testo): .00008″
  • Osservazione Dimensioni: * 800 SGM, 801 SGM, 801 SGE, 800 SRM ; ** 800 SM, 801 SM ; *** 800 SGE
  • Dimensione f in mm: 99 mm
  • Dimensione e in mm: 75 mm
  • Dimensione a in mm: 40.5 mm
  • Dimensione d in mm: 17.8 mm
  • Lunghezza dell'inserto di misura (mm): 14.5 mm
  • Dimensione c in mm: 13.6 mm
  • Forza di misura: 0.15 N

Norma:

Standard di fabbrica

Prodotti correlati