Spessimetro 801 SGI MarTest

Codice art.: 4307970
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4307970
EAN / GTIN 4059192013639
Codice del produttore 4307970
Numero-L L40080 3104
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Quadrante ad alto contrasto, sigillato da O-ring
  • Vetro di visione in vetro minerale per una protezione ottimale:
    - contro graffi o danni da trucioli caldi
    - migliore resistenza ai solventi
  • Custodia protettiva cromata opaca con 3 barre a coda di rondine integrate
  • Meccanismo di misurazione protetto dagli urti
  • Design antimagnetico
  • Regolazione automatica della direzione di tastatura, quindi lettura senza errori
  • Leva doppia con cuscinetti a sfera
  • Protezione da sovraccarico grazie alla frizione antisaltellamento

Descrizione:

Calibro a leva Feeler MarTest 801 SGI
  • Campo di misura standard di fabbrica: ± .015″
  • cala graduata in pollici: .0005″
Consegna: Valigetta, istruzioni per l'uso, chiave per la sostituzione degli inserti di misura, inserto di misura ø 2 mm, gambo di serraggio 800a3/8

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Scala di numerazione lama: 15-0-15
  • Diametro della scala in pollici (testo): 1.5″
  • Campo di misura di spessimetro, puntatore fine, sonda: ± 0.3
  • Campo di misura di spessimetro, puntatore fine, sonda in pollici: ± .015″
  • Rotazione del puntatore in pollici (testo): .03″
  • Campo di deviazione totale fges in pollici (testo): .0005″
  • Campo di deviazione fe in pollici (testo): .0004″
  • Campo di misura parziale ft in pollici (testo): .0002″
  • Campo di inversione del valore di misura fu in pollici (testo): .00012″
  • Ripetibilità fw in pollici (testo): .0001″
  • Osservazione Dimensioni: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 800 SR, 801 SGE, 801 SGI, 801 SR ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
  • Dimensione f in mm: 99 mm
  • Dimensione e in mm: 75 mm
  • Dimensione a in mm: 40.5 mm
  • Dimensione d in mm: 17.8 mm
  • Lunghezza dell'inserto di misura (mm): 14.5 mm
  • Dimensione c in mm: 13.6 mm
  • Rotazione del puntatore in mm: 0.6 mm
  • Forza di misura: 0.15 N
  • Graduazione_mm: 0.01

Norma:

Standard di fabbrica

Prodotti correlati