Chiave aperta isolata 8,0 mm, 100 mm

Codice art.: 43028
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43028
EAN / GTIN 4010995430283
Codice del produttore 43028
Numero-L L60070 3718
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC
  • Migliore accessibilità: Con la bocca angolata di 15° si possono raggiungere senza difficoltà anche le viti in spazi ristretti
  • Impiego: Installazione sicura di morsetti e manicotti, collegamenti di conduttori, avvitamento di barre collettrici
  • Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC
  • Nel lavoro su parti sotto tensione elettrica, la sicurezza dell'utilizzatore è al primo posto
  • La chiave fissa ad una bocca isolata è l'utensile ottimale per gli elettricisti e gli elettrotecnici
  • Con la bocca angolata di 15° l'installazione di morsetti e manicotti in spazi ristretti diventa un gioco da ragazzi
  • Le chiavi fisse ad una bocca isolate vengono sottoposte a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC
  • Per applicazioni elettriche