Chiave a doppio snodo FLEXI SW 21 x 23mm L.286,5mm

Codice art.: 43012123
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43012123
EAN / GTIN 4018754025824
Codice del produttore 43012123
Numero-L L60010 1326
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • metrico, disuguale Larghezza chiavi
  • Doppio esagono orientabile con profilo AS-Drive
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
  • sensazione piacevole e antiscivolo grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • forgiato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d’olio
  • Acciaio legato al cromo, cromato

Proprietà:

  • a1: 28,6 mm
  • a2: 31,1 mm
  • d1: 46,5 mm
  • d2: 50 mm
  • Lunghezza mm (L): 286,5 mm
  • Profilo di manovra: Doppio esagono AS-drive
  • Peso: 447 g
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 21 x 23 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 21 mm
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 23 mm