Morsetto parallelo con guida a doppio mandrino, capacità di serraggio fino a 55 mm, 35 mm sbraccio

Codice art.: 430-055
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 430-055
EAN / GTIN 4027474606244
Codice del produttore 430-055
Numero-L L80010 102665
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le morse parallele della serie 430 vengono utilizzate nei lavori artigianali, industriali e di officina grazie alla loro doppia guida del mandrino per la regolazione precisa e parallela delle superfici di serraggio.
  • La forza di serraggio fino a 4.000 N
  • Le spindellature agevoli assicurano una trasmissione della potenza ancora più elevata.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 55 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 2 3/16
  • Lunghezza totale [mm]: 75 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 2 15/16
  • Materiale Griff: Acciaio per utensili
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 35 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 55 mm / 35 mm