Graniglia automatica con protezione per le mani SB, Ø 4 mm, 60 - 130 N

Codice art.: 430 230 SB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 430 230 SB
EAN / GTIN 4049002156878
Codice del produttore 430 230 SB
Numero-L L70060 102472
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per preparare e segnare con precisione il punto di foratura, evitando che la punta del trapano scivoli
  • Attivazione automatica tramite speciale meccanismo a molla
  • Versatile, utilizzabile anche in spazi ristretti, poiché non è necessario martellare.
  • automatico
  • Potenza regolabile
  • Punta intercambiabile temprata
  • Realizzato in acciaio speciale per utensili, superficie zincata
  • Protezione mani a 2 componenti
  • Consegna con gancio Euro-Loch per la presentazione su pareti self-service

Proprietà:

  • Peso: 96 g
  • Lunghezza: 129 mm
  • Larghezza: 34 mm
  • Altezza: 34 mm
  • Esecuzione: nichelato
  • Diametro della punta: 4 mm
  • ⌀ codolo: 14 mm
  • potenza d’urto: 60 – 130 N