• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ganascia di serraggio fissa con ganasce

Codice art.: 429480
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 429480
EAN / GTIN 4020772429485
Codice del produttore 429480
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Ganascia di serraggio fissa con ganasce, passo di serraggio a gradini di 2 mm.
Con bullone di fissaggio e pietra per scanalature.

Proprietà:

  • Dimensione: 72
  • A: 38
  • B: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H: 29,4
  • H1: 14,9
  • H2: 21,4
  • H3: 27,4
  • L: 44
  • peso: 752 g