Micrometri per interni Holtest per la misura di fori ciechi, Intervallo di misurazione: 12-16mm

Codice art.: 429005 12-16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 46,00 € /pz.
  • 23,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 12 mm - 16 mm
Lettura 0,005 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,004 mm
⌀ Tamburo graduato 23 mm
Dimensione a 0,3 mm
Profondità di misura standard 80 mm
Profondità di misura con prolunga 230 mm
Metrologia analogico
Lunghezza complessiva 127 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 429005 12-16
EAN / GTIN 4946368517186
Codice del produttore 368-164
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.
Esecuzione per fori ciechi. Superfici di contatto in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una durata più elevata.

Accessori speciali:

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.