Micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 6-8mm

Codice art.: 429000 6-8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 46,00 € /pz.
  • 23,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 6 mm - 8 mm
Lettura 0,001 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,004 mm
⌀ Tamburo graduato 17 mm
Dimensione a 2 mm
Profondità di misura standard 57 mm
Profondità di misura con prolunga 157 mm
Metrologia analogico
Lunghezza complessiva 106 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 429000 6-8
EAN / GTIN 4946368517155
Codice del produttore 368-161
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.
Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

Accessori speciali:

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.