{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 16 mm - 20 mm | |
| Lettura | 0,005 mm | |
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
| Limite di errore | 0,006 mm | |
| Dimensione a | 0,5 mm | |
| Profondità di misura standard | 80 mm | |
| Profondità di misura con prolunga | 230 mm | |
| Metrologia | analogico | |
| ⌀ Anello di riscontro | 16 mm | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
| Codice articolo | 428990 16-20 | |
| EAN / GTIN | 4045197273697 | |
| Codice del produttore | 428990 16-20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |