{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 863 | |
| Campo di misura | 60 mm - 70 mm | |
| Lettura | 0,005 mm | |
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
| Limite di errore | 0,005 mm | |
| Dimensione a | 11 mm | |
| Profondità di misura standard | 84 mm | |
| Profondità di misura con prolunga massima | 1.584 mm | |
| Metrologia | analogico | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
| Codice articolo | 428800 60-70 | |
| EAN / GTIN | 7630041108194 | |
| Codice del produttore | 00812303 |