• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di micrometri digitali rapidi per interni XT Holematic, Intervallo di misurazione: 20-50mm

Codice art.: 428701 20-50

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Campo di misura 20 mm - 50 mm
Lettura 0,001 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,004 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
Grado di protezione IP IP 67
Numero di batterie contenute 1
Metrologia digitale
Numero di testine di misure 3
⌀ Anello di riscontro 20 / 35 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misura per interni a 3 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428701 20-50
EAN / GTIN 5051102213855

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti Holematic, per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio.

Vantaggi:

Misurazione rapida e ripetibile grazie all’impugnatura a pistola e alla forza di misura costante.

Funzione:

  • Commutazione mm / pollici.
  • Impostazione di 2 valori di preset.
  • Tasto ON/OFF/HOLD.

Fornitura:

Micrometri digitali rapidi per interni n. art. 428751 e anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, anelli di riscontro n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

Nota:

Esecuzione con trasmissione Bluetooth su richiesta.

Prodotti correlati