Sistema di misura dei fori ULTIMA, Intervallo di misurazione: 6-10mm

Codice art.: 428675 6-10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 6 mm - 10 mm
Metrologia digitale
Lettura 0,0001 mm
Lettura 0,0001 pollici
Numero di testine di misure 2
Numero anelli di riscontro 1
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428675 6-10
EAN / GTIN 2050002079984

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di misura di alta precisione per ⌀ interni. Set composto da uno strumento di misurazione per interni,
diverse testine di misura, un anello di azzeramento e un’unità di visualizzazione D62S.
  • Forza di misura costante per una precisione di ripetibilità straordinaria.
  • Autocentratura delle testine di misura nel foro.
  • Sistema FASTFIT per la sostituzione rapida delle testine di misura.
  • Supporto multitastatore: se si dispone già di un tastatore e un display digitale (anche di terzi), nella maggior parte dei casi è possibile usarli con il sistema ULTIMA.
  • Strumento di misurazione compatibile con le unità di visualizzazione D62S, D80S, D100S, D200S.
  • Punte di contatto in ceramica a partire da 12 mm.
  • Misurazione di fori ciechi in esecuzione standard a partire da 12 mm.
  • Per la misurazione di pezzi diversi sulla stessa stazione di misura è possibile collegare più tastatori a una singola unità di visualizzazione.

Fornitura:

Impugnatura con tastatore integrato, testine di misura, anelli di azzeramento, unità di visualizzazione, alimentatore, manuale di istruzioni, astuccio e certificati di taratura (UKAS).

Nota:

Campo di misura delle testine di misura singole a scelta da 2 a 310 mm (0,080 pollici – 12,000 pollici). Tipi di testina di misura speciale, ad es. per la misurazione di filetti, cave, dentature, fori profondi, ecc. disponibili su richiesta.