Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 16-20mm

Codice art.: 428500 16-20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Campo di misura 16 mm - 20 mm
Lettura 0,002 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,004 mm
Dimensione a 0,5 mm
Profondità di misura standard 66 mm
Profondità di misura con prolunga 166 mm
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428500 16-20
EAN / GTIN 5051102212230

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri per interni XT. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo.
Micrometro per interni XT a 3 punte.
Per la misura di fori ciechi a partire da Dimensione 12,5 − 16. Micrometri per interni di massima precisione. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dimensione 12,5, con inserti in metallo duro.
„Micro“, esecuzione con risoluzione migliorata di 2 µm.

Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

Download & documenti

Prodotti correlati