Mole troncatrici da laboratorio 150x1,6x20mm A 60 P4 B43 acc/superrapido

Codice art.: 42808
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42808
EAN / GTIN 9003170428088
Codice del produttore 42808
Numero-L L50140 366
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I dischi da laboratorio PREMIUM sono perfetti per il taglio a secco di campioni di laboratorio in acciaio e HSS su macchine da taglio stazionarie e affilatrici automatiche. Le massime prestazioni con un’usura degli utensili significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.

Proprietà:

  • Forma: DISCO DA TAGLIO DRITTO 41N
  • Grandezza della grana: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Materiali adatti: HSS, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 60 P4 B43
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 150 x 1,6 x 20 mm
  • Diametro del contenitore: 150 mm
  • Spessore: 1,6 mm
  • Foro: 20 mm
  • Un utensile per: Troncatrici fisse

Vantaggi:

  • Massime prestazioni con un’usura degli utensili notevolmente ridotta

Uso:

  • Per l’uso su acciaio e HSS
  • Per il taglio a secco su macchine stazionarie e affilatrici automatiche

Raccomandazioni:

  • Fissare il pezzo durante la lavorazione e non esporre il disco a carichi laterali
  • Potenza della turbina Rispettare la velocità massima di lavoro di 63 m/s

Particolarità:
  • Massime prestazioni
  • Minima usura dell’utensile
  • Massima efficienza economica