Strumento di misura universale Multimar, Intervallo di misurazione: 110-265mm

Codice art.: 428051 110-265
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 48,20 € /pz.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Multimar
Campo di misura 110 mm - 265 mm
Corsa supporto mobile 12 mm
Campo di applicazione interno 110 mm - 265 mm
Campo di applicazione esterno 80 mm - 235 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misurazione universale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428051 110-265
EAN / GTIN 4059192024901
Codice del produttore 4503002
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Robusta struttura tubolare, rettificata in esecuzione cromata indurita. Due bracci di misura per l’alloggiamento dei vari tastatori. Ampliamento del campo di misura di 75mm grazie all’inversione delle aste di misura. Utilizzabile con tutti i comparatori digitali, a orologio o a ventaglio con ⌀ Stelo 8 h 6 mm (fornito senza comparatore).
  • Elevata sicurezza di misura e precisione di ripetibilità grazie alla guida a sfere di grande precisione.
  • Impugnature di protezione dal calore
  • Direzione della forza di misura commutabile per misurazioni interne ed esterne.
  • Forza di misura costante grazie alla molla integrata.
  • L’asta di misura mobile è montata nella guida a sfere di grande precisione per i bassi valori di gioco e attrito.
  • Colonna robusta, rettificata e cromo-indurita.
  • Facile montaggio mediante blocchi di appoggio e di montaggio.

Uso:

  • Dimensioni interne ed esterne.
  • Filettatura interna ed esterna.
  • Spallamenti di centraggio
  • Cave, scanalature e gradini sottili.
  • Coni interni ed esterni rettificati.
  • Dentature interne ed esterne e molto altro.

Nota:

Fino a campo di misura 2500 mm con CFRP; esecuzione leggera su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati