• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testine micrometriche, Capacità (campo di misurazione): 0-25/Fmm

Codice art.: 426200 0-25/F
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 26,90 € /pz.
  • 69,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (campo di misurazione) (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Lettura 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,003 mm
⌀ Stelo 8 mm
⌀ Tamburo graduato 18 mm
⌀ Stelo di attacco 12 mm
Lunghezza stelo di attacco 10 mm
Metrologia analogico
Lunghezza complessiva 125 mm
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 426200 0-25/F
EAN / GTIN 4946368023151
Codice del produttore 153-201
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Stelo interamente temprato e tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.
Stelo fisso (non rotante), con superficie di contatto in metallo duro e frizione. Per il controllo di materiali con superfici delicate.

Uso:

Per il montaggio su macchine, apparecchi, dispositivi, ecc.come strumento di regolazione delle tavole di misura.

Nota:

Misure speciali su richiesta.