Descrizione:
Gradini con superficie d'appoggio profonda 80 mm.
Ampia piattaforma con scanalatura antiscivolo.
Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
Struttura brevettata dei gradini: giunzione gradino-montante bordata, robusta, stabile, durevole
Stabilità ottimale della piattaforma mediante profilato estruso in lega leggera a doppia parete.
Due sollevatori ponte in profilato estruso.
Appoggio sicuro mediante tappo in plastica antiscivolo.
Profilo del gradino chiuso e tubo di guida incorporato
Proprietà:
Altezza di lavoro 3.5 m
Altezza piattaforma 1.48 m
Altezza verticale scala 2.08 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 216 mm
Larghezza della piattaforma 250 mm
Larghezza esterna inferiore 0.51 m
Lunghezza piattaforma 250 mm
Lunghezza scala 2.26 m
Numero di gradini incl. piattaforma 7
Peso 9.1 kg
Profondità del gradino 80 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 48mm / 48mm
Superficie base 1,28 m × 0,51 m
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.