Set di punzoni con protezione per le mani in cassetta di plastica SB

Codice art.: 424 142 0 SB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 424 142 0 SB
EAN / GTIN 4049002156830
Codice del produttore 424 142 0 SB
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • temprato in modo uniforme per garantire la massima trasmissione della forza d’impatto
  • Lo speciale martello di sicurezza evita scheggiature e deformazioni del materiale
  • superficie lucida
  • bordi arrotondati
  • verniciato a immersione color oro
  • I requisiti previsti dalle norme vigenti (ad es. DIN) vengono rispettati o superati.
  • Tutte le parti metalliche sono certificate GS.
  • in cassetta di plastica

Proprietà:

  • Peso: 577 g
  • Lunghezza: 198 mm
  • Larghezza: 115 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Esecuzione: lucidato
  • Colore: oro
  • Profilo: Ottagonale
  • Collocamento: 5 pezzi pezzi

Download & documenti

Prodotti correlati