Micrometro digitale di precisione, Intervallo di misurazione: 0-25mm

Codice art.: 421608 0-25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 29,20 € /pz.
  • 18,75 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 25 mm
Lettura 0,0001 mm
Lettura 0 pollici
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,5 µm
Planarità delle superfici di misura 0,3 µm
⌀ Stelo 6,35 mm
Passo vite angolare 0,5 mm
⌀ Superficie di contatto 3,2 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 421608 0-25
EAN / GTIN 4550501353700
Codice del produttore 293-130-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Micrometro digitale di elevata precisione.
Mandrino di precisione con trasduttore assoluto.
Speciale tamburo con frizione per forza di misura costante 7−9 N.

Fornitura:

Inclusa copertura a isolamento termico per la riduzione al minimo dell’influsso della temperatura e 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.