Micrometro digitale con uscita dati, campo di misura: 25-50mm

Codice art.: 421573 25-50
Sconto
425,88 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 3611
  • Interfaccia: Interfaccia USB; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie QuantuMike
Norma ISO 3611
Campo di misura 25 mm - 50 mm
Lettura 0,001 mm
Scostamento di misura E MPE ± 1 µm
⌀ Stelo 6,35 mm
Passo vite angolare 2 mm
Frizione sensitiva si
Interfaccia Interfaccia USB; Porta USB
Grado di protezione IP IP 65
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 421573 25-50
EAN / GTIN 4550501379687
Codice del produttore 293-141-40
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri molto precisi. Miglioramento dell’utilizzo con una sola mano grazie all’alloggiamento più piccolo. Display più grande per una migliore visibilità. “Function Lock” per impedire lo spostamento accidentale del punto zero. Frizione combinata (limitazione di coppia nel tamburo e nella regolazione rapida) per utilizzo con una sola mano e comando nel supporto.
Funzione di valutazione e calcolo della tolleranza per una maggiore efficienza. Misurazioni affidabili grazie alla funzione di avviso in caso di velocità di avanzamento troppo elevate. Avviso del programma di taratura quando la fase di taratura è in scadenza.

Vantaggi:

Riduzione del tempo di misura fino al 40% grazie al passo della vite di 2 mm.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. A partire da Dim. 25–50, 1 asta di regolazione.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497447.

Download & documenti

Prodotti correlati