{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 0 mm - 30 mm | |
| Lettura | 0,001 mm | |
| Limite di errore | 2 µm | |
| ⌀ Stelo | 6,35 mm | |
| Passo vite angolare | 10 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia USB; Porta USB | |
| Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
| Metrologia | digitale | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
| Tipo di prodotto | Micrometro |
| Codice articolo | 421560 0-30 | |
| EAN / GTIN | 4946368069227 | |
| Codice del produttore | 293-666 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |