{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | ISO 3611 | |
| Campo di misura | 25 mm - 50 mm | |
| Lettura | 0,001 mm | |
| Scostamento di misura E MPE | ± 1 µm | |
| ⌀ Stelo | 6,35 mm | |
| Passo vite angolare | 0,5 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia USB; Porta USB | |
| Grado di protezione IP | IP 65 | |
| Metrologia | digitale | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
| Tipo di prodotto | Micrometro |
| Codice articolo | 421527 25-50 | |
| EAN / GTIN | 4946368672878 | |
| Codice del produttore | 293-235-30 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |