Micrometri digitali, Campo di misura: 0-25mm

Codice art.: 421310 0-25
Sconto
197,50 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 3611
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 3611
Campo di misura 0 mm - 25 mm
Lettura 0,001 mm
Lettura 0,0001 pollici
Risoluzione mm / pollici
Scostamento di misura E MPE ± 2 µm
⌀ Stelo 6,5 mm
Passo vite angolare 0,5 mm
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 421310 0-25
EAN / GTIN 4059192058388
Codice del produttore 4157010
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo micrometro con cifre da 10 mm su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro. Frizione avanzata con regolazione rapida. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.

Download & documenti

Prodotti correlati