Scalpello, estrattore per coppiglie, punzoni – Set con inserto in schiuma SB

Codice art.: 421 014 0 SB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 421 014 0 SB
EAN / GTIN 4049002156809
Codice del produttore 421 014 0 SB
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Utensili di qualità industriale
  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • temprato in modo uniforme per garantire la massima trasmissione della forza d’impatto
  • Lo speciale martello di sicurezza evita scheggiature e deformazioni del materiale
  • verniciato a immersione color oro
  • I requisiti previsti dalle norme vigenti (ad es. DIN) vengono rispettati o superati.
  • Tutti gli utensili sono certificati GS.
  • Il pratico inserto in schiuma garantisce ordine sul posto di lavoro
  • Dimensioni dell’imbottitura in schiuma (L x A x P): 335 x 165 x 33 mm
  • con precisi scomparti per riporre gli oggetti sul banco da lavoro e nel carrello da officina

Proprietà:

  • Peso: 1550 g
  • Lunghezza: 338 mm
  • Larghezza: 170 mm
  • Altezza: 38 mm
  • Esecuzione: lucidato
  • Colore: oro
  • Collocamento: 8 pezzo