Chiave aperta SW 36mm L.215mm

Codice art.: 42040036
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42040036
EAN / GTIN 4018754023684
Codice del produttore 42040036
Numero-L L60010 2387
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Acciaio speciale, grigio acciaio
  • DIN 133

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 215 mm
  • Peso: 698 g
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 36 mm