Chiave combinata SW 36mm L.245mm

Codice art.: 42020036
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42020036
EAN / GTIN 4018754023455
Codice del produttore 42020036
Numero-L L60010 1514
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Doppio esagono
  • senza impugnatura
  • L2 = lunghezza con impugnatura n. 5 1/2
  • Acciaio legato al cromo, cromato

Proprietà:

  • a: 20 mm
  • Lega: Cromo-acciaio legato, cromato
  • Può essere combinato con il n.: 5 1/2 2
  • Altezza mm (h): 35,5 mm
  • L1: 245 mm
  • L2: 735 mm
  • Lunghezza mm (L): 245 mm
  • Peso: 816 g
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 36 mm
  • Larghezza mm (b): 54 mm

Download & documenti

Prodotti correlati