Morsetto a C con filettatura metrica fine, impugnatura a T, max. 28 mm capacità di serraggio, 25 mm spaziatura

Codice art.: 420-028
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 420-028
EAN / GTIN 4027474604677
Codice del produttore 420-028
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le C-morse con filetto fine metrico della serie 420 vengono utilizzate per comprimere e mantenere insieme più pezzi in artigianato, industria e officina. La morsetto assicura una forza precisa e dosata grazie alla vite centrale con filetto metrico. La serie 420 ha un impugnatura a T che consente un serraggio particolarmente stretto.
  • Forza di serraggio fino a 4.000 N
  • Le spindeln leggere garantiscono una trasmissione della forza ancora più elevata

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 55 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 2 3/16
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 28 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 1 1/8
  • Lunghezza totale [mm]: 85 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 3 3/8
  • Materiale Griff: Acciaio per utensili
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: No
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 25 mm
  • Lunghezza ganasce [mm]: 19,5 mm
  • Lunghezza ganasce [pollici]: 3/4
  • Larghezza ganasce [mm]: 15 mm
  • Forza di serraggio [N]: 1.000 Nm
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 9/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 28 mm / 25 mm