CHIAVE PER RACCORDI

Codice art.: 42.22X24
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42.22X24
EAN / GTIN 3148511017005
Codice del produttore 42.22X24
Numero-L L60130 235
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a doppio anello aperta, smussata a 15°
  • accede facilmente ai dadi
  • cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 22X24
  • B x B1 [mm]: 38.4 x 41.9
  • C x C1 [mm]: 17 x 18
  • E [mm]: 15.0
  • E1 [mm]: 16.0
  • B [mm]: 235
  • L [mm]: 245
  • [g]: 270