CHIAVE PER RACCORDI

Codice art.: 42.17X19
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42.17X19
EAN / GTIN 3148511016800
Codice del produttore 42.17X19
Numero-L L60130 234
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a doppio anello aperta, smussata a 15°
  • accede facilmente ai dadi
  • cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 17X19
  • B x B1 [mm]: 31,4 x 33,4
  • C x C1 [mm]: 14 x 15
  • E [mm]: 12,0
  • E1 [mm]: 13,0
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 215
  • [g]: 175