CHIAVE PER RACCORDI

Codice art.: 42.11X13
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42.11X13
EAN / GTIN 3148511016404
Codice del produttore 42.11X13
Numero-L L60130 8251
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a doppio anello aperta, smussata a 15°
  • accede facilmente ai dadi
  • cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 11X13
  • B x B1 [mm]: 21,4 x 25,4
  • C x C1 [mm]: 9 x 11
  • E [mm]: 8,5
  • E1 [mm]: 10,5
  • B [mm]: 165
  • L [mm]: 175
  • [g]: 110