44 EWR Dig. Inside Micrometer 30-40 mm w.DC

Codice art.: 4191127DKS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4191127DKS
EAN / GTIN 4059192010966
Codice del produttore 4191127DKS
Numero-L L40080 111246
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Micrometro interni digitali Micromar 44 EWR
Misura di
  • fori passanti
  • fori ciechi
  • Spallamenti di centraggio

Classe di protezione IP: IP 52
Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Campo di misura 30 - 40 mm mm
Risoluzione mm/inch 0,001 / .00005″
La fornitura comprende: Strumento base 44 EWg, Testa di misura 44 Ak, Manuale di istruzioni, Batteria, Custodia

Prodotti correlati