44 A Inside Micrometer 50-60 mm res.0,005 mm w.c.

Codice art.: 4190320KAL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 4190320KAL
EAN / GTIN 4059192010669
Codice del produttore 4190320KAL
Numero-L L40080 109250
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Micrometro interno Micromar 44 A
Misura di:
  • fori passanti
  • fori ciechi
  • spallamenti di centraggio

DIN 863-4
Campo di misura: 50 - 60 mm mm
Divisione di scala_mm: 0,005
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Chiave esagonale, Chiave per la sostituzione delle teste di misura (a partire da 30 mm), Custodia

Download & documenti

Prodotti correlati