44 A Inside Micrometer 16-20 mm res.0,001 mm w.c.

Codice art.: 4190314KAL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 4190314KAL
EAN / GTIN 4059192010614
Codice del produttore 4190314KAL
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Micrometro interno Micromar 44 A
Misura di:
  • fori passanti
  • fori ciechi
  • spallamenti di centraggio

DIN 863-4
Campo di misura: 16 - 20 mm mm
Divisione di scala_mm: 0,001
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Chiave esagonale, Chiave per la sostituzione delle teste di misura (a partire da 30 mm), Custodia

Download & documenti

Prodotti correlati