Calibro di profondità digitale, Intervallo di misurazione: 300mm

Codice art.: 418802 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 300 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,04 mm
Metrologia digitale
Sezione trasversale del corsoio 23,5 × 9 mm
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 LR44
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 418802 300
EAN / GTIN 4045197528889
Codice del produttore 418802 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale di facile lettura. Proprietà di scorrimento ottimale grazie alla guida prismatica doppia. Ponte di appoggio in alluminio con rivestimento duro con due fori sfalsati di 90° (M2,5) per l’alloggiamento delle punte di contatto.

Fornitura:

Inclusi tastatore n. art. 434900 Dim. 2, 3 ponti di appoggio n. art. 418803 Dim. 150, 300 e 450 mm, 1 batteria n. art. 081560 Dim. LR44 e certificato di collaudo.

Accessori speciali:

Tutte le punte tastatrici di ricambio e speciali n. art. 434900434915 con filettatura M2,5.

Download & documenti

Prodotti correlati