Calibro di profondità digitale, Campo di misura: 50mm

Codice art.: 418760 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 10,05 € /pz.
  • 18,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
540 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Tutti i componenti: temprato
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Limite di errore 0,02 mm
Tastatore lunghezza 6 mm
⌀ Tastatore 1,5 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Tutti i componenti temprato
Lunghezza base di appoggio 50 mm
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 418760 50
EAN / GTIN 4045197927682
Codice del produttore 418760 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Calibro di profondità digitale con asta graduata assoluta, senza necessità di azzeramento. Elevatissima precisione grazie alla riga ottica. Spegnimento automatico del display dopo ca. 5 minuti e accensione mediante semplice spinta del corsoio.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.