Calibro di profondità digitale per scanalature IP 67, Campo di misura: 300mm

Codice art.: 418758 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 24,10 € /pz.
  • 20,90 € /pz.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Campo di misura 0 mm - 300 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE ± 0,04 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Porta USB
Grado di protezione IP IP 67
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza base di appoggio 150 mm
Sezione trasversale del corsoio 12 × 3,5 mm
Imballaggio astuccio
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro di profondità per scanalature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 418758 300
EAN / GTIN 4059192066130
Codice del produttore 4126526
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Per la misurazione di intagli, scanalature, cave, gradini, ecc. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.
Corsoio con gancio doppio. Entrambe le superfici di misura sono allineate.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

1 batteria n. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.