• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tasca int. c.div., ca. 750x350x380mm

Codice art.: 41824
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 41824
EAN / GTIN 4003866418244
Codice del produttore 41824
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Tasca interna idrorepellente e robusta in poliestere.
Completamente richiudibile grazie alla cerniera.
Caricare e scaricare sarà estremamente facile grazie alle scanalature laterali.
Estraibile, con stabili maniglie di trasporto.
Dotata di ripartitori trasversali che grazie al chiusura a strappo possono essere disposti a piacere.
Adatto per le serie K424 XC, K470 ed Eurobox.

Proprietà:

Adatto per 41812
Larghezza 350 mm
Lunghezza 750 mm
Misure 750 mm × 350 mm × 380 mm
Numero di ripartitori 6
Peso 2.2 kg