• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mobilbox K 424 XC, ca. IM: 910x350x380

Codice art.: 41815
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Mobile si
Ruote integrate si
Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41815
EAN / GTIN 4003866418152
Codice del produttore 41815
Numero-L L90010 1355
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Solida cassetta mobile nella qualità propria del marchio ZARGES, lunga durata, ausilio affidabile.
Mobilità ottimale grazie alle ruote integrate da 50 mm e alla maniglia di estrazione (N. ordin. 41810-41814) oltre alla seconda maniglia a scomparsa sul lato frontale (N. ordin. 41815).
Estrema silenziosità grazie alle speciali ruote del diametro di 50 mm in poliuretano e poliammide.
Chiusure comfort ZARGES estremamente durevoli con serrature a incastro.
Peso massimo consentito pari a 50 kg a fronte di un peso netto estremamente ridotto.
Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
Set di ruote opzionale disponibile nelle misure da 125 mm o nella versione offroad da 220 mm (per casse a partire da un volume di 60 l) per migliori prestazioni anche fuoristrada.
Impilabile in tutta sicurezza grazie agli spigoli di impilamento in plastica antiurto ed elementi inviolabili integrati nel telaio portante. Impilabile anche sulle serie ZARGES K470 ed Eurobox.
Nervature periferiche e angolari per una stabilità di forma aggiuntiva.
Soluzione versatile grazie alla ricca gamma di equipaggiamenti interni che è possibile prevedere.
Protezione da polvere e spruzzi d'acqua grazie alla guarnizione inglobata lungo il perimetro del coperchio.

Proprietà:

Altezza esterna 455 mm
Altezza interna 380 mm
Capacità 120 l
Dimensioni interne L x L x A 910 mm × 350 mm × 380 mm
Larghezza esterna 400 mm
Lunghezza esterna 960 mm
Lunghezza interna 910 mm
Maniglia 2. Maniglia a scomparsa
Materiale Alluminio
Max peso lordo autorizzato 50 kg
Peso 9.5 kg
Peso complessivo massimo 50 kg

Download & documenti

Prodotti correlati