Cono, P=7,0 mm 40Z-f 44FZ-f Tr

Codice art.: 4173657
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Tastatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4173657
EAN / GTIN 4059192007317
Codice del produttore 4173657
Numero-L L40100 931
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per filettatura, cono, trapezio 30°, passo 7 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Passo della filettatura in mm (proxy): vero
  • Tipo di filettatura: Trapezio 30°
  • Nome del gruppo di prodotti: Micromar
  • Nome del gruppo di prodotti: Micrometri
  • Tipo di inserto di misura: Cono
  • Nome del prodotto: Inserti per la misurazione della filettatura
  • Caratteristica della filettatura: Diametro del fianco, filettatura esterna
  • Passo della filettatura in TPI (proxy): falso
  • Standard della filettatura: DIN 103
  • Tipo di prodotto: 40 Z
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Lunghezza (mm): 15.5 mm
  • Passo della filettatura in mm: 7