Multimax M - Scala multiuso 4 x 5 pioli

Codice art.: 41689
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Numero di gradini 4×5
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scala multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41689
EAN / GTIN 4003866416899
Codice del produttore 41689
Numero-L L90010 1109
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Snodo di sicurezza a lamelle in lega leggera automatico, di facile uso.
Larghezza di scala 420 mm.
Ripiegabile per il trasporto in modo compatto e con ingombro ridotto.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Traversa extra-larga.

Proprietà:

Altezza di lavoro 6.55 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Dimensioni, ripiegata 1,56 m × 1,1 m × 0,28 m
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza 1.1 m
Larghezza esterna 420 mm
Larghezza esterna inferiore 1.1 m
Lunghezza 1.56 m
Lunghezza come scala da appoggio 5.85 m
Lunghezza come scala doppia 2.84 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 4 × 5
Numero di pioli 5
Peso 20 kg
Profondità del gradino 30 mm

Download & documenti

Prodotti correlati