44 Cms1Micrometro a vite per interni100-150 mm

Codice art.: 4168020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4168020
EAN / GTIN 4059192005863
Codice del produttore 4168020
Numero-L L40080 941
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Parti operative e di visualizzazione cromate opache antiriflesso
  • Costruzione tubolare leggera con elevata rigidità
  • Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
  • Dispositivo di fissaggio
  • Superfici di misura sferiche, rinforzate al carburo
  • Estensioni sostituibili 44 Cv con blocchi di misura cilindrici montati a molla in manicotti protettivi per estendere il campo di misura
  • Manicotti protettivi cromati opachi

Descrizione:

Set micrometro interno Micromar 44 Cms 1
  • Per la misurazione di grandi diametri interni
  • Campo di misura DIN 863-4: 100 - 150 mm
  • cala graduata_mm: 0,01 mm
Consegna: Testa di misura 44 Cm, dal campo di misura 100-150 mm con prolunghe 44 Cv, custodia

Proprietà:

  • Applicazione: Per la misurazione di diametri e distanze interne, nonché per l'utilizzo come calibro regolabile per l'impostazione di distanze parallele, ad esempio
  • Campo di misura: 100 - 150 mm
  • Divisioni della scala mm: 0,01
  • Dimensione e in mm: 18 mm
  • Dimensione b in mm: 16 mm
  • Dimensione a in mm: 5 mm
  • Dimensione c in mm: 2 mm
  • Dimensione d in mm: 2 mm
  • Passo del mandrino_mm: 0.5 mm

Norma:

DIN 863-4

Download & documenti

Prodotti correlati