40 EWRi-L Dig. Micrometer-Set Set 0-100mm/0-4″ iwi w.DC

Codice art.: 4157410DKS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4157410DKS
EAN / GTIN 4059192066116
Codice del produttore 4157410DKS
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Micrometri digitali Micromar 40 EWRi-L
Campo di misura 0 - 100 mm mm
  • Prevenzione di danni al pezzo: il mandrino non rotante ha un contatto leggero, che consente di prevenire i graffi, per es. quelli dovuti ai residui di pulviscolo di rettifica, sulle superfici sensibili e lavorate di precisione.
  • Ideale per misurare lamine sottili senza torcerle né piegarle.
  • Misura del fianco del filetto mediante fili di misura per filettature: Grazie al mandrino non rotante, entrambi i supporti dei fili di misura rimangono sempre in posizione di innesto l'uno rispetto all'altro.

Interfaccia dati: Integrated Wireless
Classe di protezione IP: IP 65
Norma interna
Risoluzione mm/inch 0,001 / .00005″
La fornitura comprende: Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia

Prodotti correlati