40 EWRi-V (17) Dig. Vite micrometrica 25-50mm, compl.

Codice art.: 4157146
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4157146
EAN / GTIN 4059192058937
Codice del produttore 4157146
Numero-L L40080 2812
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Con fori di montaggio per inserti di misura con albero Ø 3,5 mm
  • Display numerico ad alto contrasto
  • Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
  • Regolazione rapida QUICK DRIVE
  • Mandrino non rotante
  • Cricchetto trainato
  • Impugnatura in acciaio verniciato, isolata termicamente

Descrizione:

Micrometro digitale per esterni Micromar 40 EWRi-V Campo di misura 25 - 50 mm
  • Per la misurazione dei diametri dei fianchi delle filettature e degli ingranaggi mediante inserti di misura intercambiabili.
  • Interfaccia dati: Wireless integrato
  • Classe di protezione IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Incremento cifre mm/pollici 0,001 / .00005″
Consegna: Manuale di istruzioni, batteria, valigetta.

Proprietà:

  • Applicazione: Per misurare i diametri dei fianchi delle filettature e delle ruote dentate utilizzando inserti di misura intercambiabili.
  • Campo di misura: 25 - 50 mm
  • Campo di misura: 1 - 2″
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
  • Forza di misura (testo): 5 - 10
  • Dimensione c in mm: 82 mm
  • Dimensione a in mm: 44 mm
  • Dimensione b in mm: 13.5 mm
  • Altezza cifre: 10 mm
  • Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
  • Passo del mandrino_mm: 5 mm
  • Limite di errore_µm: 4 µm

Norma:

DIN 863-3

Download & documenti

Prodotti correlati