Chiave a cricchetto a doppio anello SW 3/8 x 7/16″ L.139mm

Codice art.: 41571214
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41571214
EAN / GTIN 4018754209378
Codice del produttore 41571214
Numero-L L60010 4800
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Pollici, disuguali Larghezza chiavi
  • diritte
  • con profilo di trasmissione scanalato
  • 22 denti
  • cromato

Proprietà:

  • a: 9 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 23 mm
  • Lunghezza mm (L): 139 mm
  • Profilo di manovra: Trasmissione scanalata
  • Peso: 84 g
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollice]: 3/8 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollice]: 7/16 ″