40 EWR-R (17) Dig. Micrometro esterno 0-25mm, w.K.

Codice art.: 4157030KAL
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
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4157030KAL
EAN / GTIN 4059192058685
Codice del produttore 4157030KAL
Numero-L L40080 3033
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Superfici di misura: Incudine coronata, mandrino piatto
  • Display numerico ad alto contrasto
  • Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
  • Mandrino di misura e incudine rinforzati al carburo
  • Azionamento rapido
  • Cricchetto pretrainato
  • Supporto in acciaio verniciato, isolato termicamente

Descrizione:

Micrometro digitale per esterni Micromar 40 EWR-R Campo di misura 0 - 25 mm
  • Per la misurazione dello spessore delle pareti dei tubi
  • Interfaccia dati: MarConnect (bidirezionale), USB, Digimatic
  • Classe di protezione IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Incremento cifre mm/pollici 0. 001 / .00005″
  • Consegna: Manuale di istruzioni, batteria, valigetta. 001 / .00005″
Scopo della fornitura: Manuale d'istruzioni, batteria, calibro di regolazione (dal campo di misura 25-50 mm), custodia.

Proprietà:

  • Applicazione: Per misurare lo spessore delle pareti dei tubi
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
  • Campo di misura: 0 - 25 mm
  • Campo di misura: 0 - 1″
  • Forza di misura (testo): 5 - 10
  • Dimensione c in mm: 31.5 mm
  • Dimensione a in mm: 23 mm
  • Altezza cifre: 10 mm
  • Dimensione b in mm: 9.5 mm
  • Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
  • Limite di errore_µm: 4 µm
  • Passo del mandrino_mm: 0.5 mm

Norma:

DIN 863-3

Download & documenti

Prodotti correlati