40 EWR-L (17) Dig. Micrometro per esterni 75-100mm, compl.

Codice art.: 4157023
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4157023
EAN / GTIN 4059192058555
Codice del produttore 4157023
Numero-L L40080 2596
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Display numerico ad alto contrasto
  • Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
  • Mandrino di misura e incudine rinforzati al carburo
  • Regolazione rapidaQUICK DRIVE
  • Mandrino non rotante
  • Cricchetto trainato
  • Impugnatura in acciaio verniciato, isolata termicamente

Descrizione:

Micrometro digitale esterno Micromar 40 EWR-L Campo di misura 75 - 100 mm
  • Evitare di danneggiare il pezzo: Il mandrino non rotante ha un contatto di tastatura, quindi si possono evitare graffi, ad esempio dovuti a residui di polvere di rettifica su superfici delicate e finemente lavorate
  • Più adatto per misurare lamine metalliche sottili senza torcerle e quindi piegarle
  • Misura del fianco del filetto con fili di misura: Entrambi i porta-fili di misura rimangono sempre in posizione di aggancio l'uno all'altro grazie al mandrino non rotante.
Interfaccia dati: MarConnect (bidirezionale), USB, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 65
Standard di fabbrica
Incremento cifre mm/pollici 0,001 / .00005″

Consegna: Batteria, istruzioni per l'uso, calibro di regolazione (per il campo di misura 25-50 mm), custodia.

Proprietà:

  • Applicazione:
  • Campo di misura: 3 - 4″
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
  • Forza di misura (testo): 5 - 10
  • Dimensione c in mm: 107 mm
  • Dimensione a in mm: 57 mm
  • Dimensione b in mm: 13 mm
  • Altezza cifre: 10 mm
  • Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
  • Passo del mandrino_mm: 5 mm
  • Limite di errore_µm: 3 µm
  • Deviazione del parallelismo in µm: 3 µm
  • Deviazione di planarità in µm: 0.6 µm

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati