{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Lettura | 0,0005 pollici | |
| Risoluzione | mm / Inch | |
| Limite di errore | 0,09 mm | |
| Interfaccia | Porta USB; Interfaccia RS232C | |
| Grado di protezione IP | IP 67 | |
| Lunghezza dei becchi | 175 mm | |
| Metrologia | digitale | |
| Peso | 2,2 kg | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
| Codice articolo | 415541 1500 |